Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P230-0476-XA 1630

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P230-0476-XA 1630
Rubix :0033-0739192
Fabricant :7045487
EAN :7323221046118
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE

Résumé technique

Diamètre4,763 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4,7625 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde

Informations techniques


Attributs
Diamètre4,763 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4,7625 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe10,32 mm
Longueur totale50,8 mm
Coupe au centreoui (coupe centrale)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd-alcrn
Typecoromill® plura fraise monobloc en carbure plein pour dégrossissage lourd
Angle d'hélice30 °
Matière à usinerdivers matériaux (dureté ≤ 48 hrc)
Longueur utile10,32 mm
109,08 € HT
/ unité
130,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours