Références
SGS Pro :29068
Rubix :J361-0529320

Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | hémisphérique |
| Longueur totale | 76 mm |
Détails articles : FRAISE LIME SF-14MNF BUR 8MM SF, F, RBF
Fraise-lime carbure série longue
Applications
Spéciale aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | hémisphérique |
| Longueur totale | 76 mm |
| Diamètre tête | 19 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,15 € HT
/ unité
345,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours