Lime de fraisage rotative Pferd Tools B 1230/8 TOUGH
Fraises sur tige HM B 1230/8 TOUGH
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :B 1230/8 TOUGH
Rubix :0060-0512828
Fabricant :21000027
EAN :4007220770092




Résumé technique
| Diamètre queue | 8 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 70 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE B 1230/8 TOUGH HM FLAMME B 21000027
Fraise sur tige en forme de flamme selon ISO 7755/8.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 8 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | applications difficiles |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,37 € HT
/ unité
131,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours