Fraise scie Promac 2319

Fraise-scie

Voir les informations techniques

Références

Promac :2319
Rubix :0079-0375120
LAME 300X2.5X40 220D/P4 HSS DMO5 FORME BW SD

Résumé technique

Diamètre300 mm
Epaisseur2,5 mm
Nombre de dents220
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME 300X2.5X40 220D/P4 HSS DMO5 FORME BW SD


Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.

Points forts

HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre300 mm
Epaisseur2,5 mm
Nombre de dents220
Diamètre d'alésage40 mm
Type de denturebw.acme c-heller
320,82 HT
/ unité
384,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours