Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-040Q16-36M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-040Q16-36M
Rubix :0033-0107607
Fabricant :5745480



Documents
Détails articles : FRAISE CYL 2 T COROMILL 390 R390-040Q16-36M
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 56,7 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 597,05 € HT
/ unité
1 916,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h