Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R790-050C5S1-16H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 790
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R790-050C5S1-16H
Rubix :0033-0768832
Fabricant :5747268
EAN :11580553



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 790
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 790
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 97 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 460,86 € HT
/ unité
1 753,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h