Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-066Q22-18M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-066Q22-18M
Rubix :0033-0748109
Fabricant :6068019



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 66 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diamètre queue | 22 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 40 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,93 € HT
/ unité
1 060,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h