Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 690-084C8-1484H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 690
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :690-084C8-1484H
Rubix :0033-0761940
Fabricant :5764736



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 690
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 690
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 84 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diamètre queue | 80 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 132 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 952,53 € HT
/ unité
4 743,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
