Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-040C6-63H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-040C6-63H
Rubix :0033-0107296
Fabricant :5745404
EAN :11382560



Documents
Détails articles : FRAISE CYL 2 T COROMILL 390 R390-040C6-63H
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 100,2 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 838,09 € HT
/ unité
3 405,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h