Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-032C4-08M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-032C4-08M
Rubix :0033-0325748
Fabricant :5762112



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-032C4-08M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 70 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
812,05 € HT
/ unité
974,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h