Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 690-054C5-1053H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 690
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :690-054C5-1053H
Rubix :0033-0761961
Fabricant :5764731



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 690
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 690
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 54 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 90 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 539,98 € HT
/ unité
3 047,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
