Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-100Q32-14M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-100Q32-14M
Rubix :0033-0320875
Fabricant :5844042



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-100Q32-14M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -metric: 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 269,47 € HT
/ unité
1 523,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h