Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant N331.32-250S50KM15.00
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N331.32-250S50KM15.00
Rubix :0033-0750672
Fabricant :5737371



Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 250 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 16,75 mm |
| Queue | arbor -iso 240 -2 key drives -metric: 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 777,33 € HT
/ unité
4 532,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h