Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant A419-063C5-14M
Fraise à surfacer CoroMill® 419
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A419-063C5-14M
Rubix :0033-0757265
Fabricant :6289917



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 419
Fraise à surfacer CoroMill® 419
Informations techniques
Attributs
| Z | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 70 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 126,39 € HT
/ unité
1 351,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
