Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-032C5-54M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-032C5-54M
Rubix :0033-0768868
Fabricant :5739340
EAN :11382195



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 31,75 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 89,332 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 800,41 € HT
/ unité
2 160,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours