Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-018A16L-11L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-018A16L-11L
Rubix :0033-0016479
Fabricant :5745476
EAN :11168850



Documents
Détails articles : FRAISE A RAINURER 390 R390-018A16L-11L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 18 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 145 mm |
| Queue | cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,58 € HT
/ unité
623,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h