Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-044C4T-17M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-044C4T-17M
Rubix :0033-0748119
Fabricant :6427018



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 44 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 35 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
804,84 € HT
/ unité
965,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h