Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-080Q27-08M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-080Q27-08M
Rubix :0033-0281838
Fabricant :5761886
EAN :12308903



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-080Q27-08M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 27 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 27 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 306,96 € HT
/ unité
1 568,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h