Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-080C6-14H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-080C6-14H
Rubix :0033-0325809
Fabricant :5829353



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-080C6-14H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 65 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 533,21 € HT
/ unité
1 839,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h