Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-054C5T-17M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-054C5T-17M
Rubix :0033-0748115
Fabricant :6427016



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 54 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 35 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
998,10 € HT
/ unité
1 197,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h