Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-040C5-11H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-040C5-11H
Rubix :0033-0327199
Fabricant :5745416



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 390 RAINU R390-040C5-11H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 75 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
853,41 € HT
/ unité
1 024,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h