Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-020B16-08L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-020B16-08L
Rubix :0033-0325731
Fabricant :5761963



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-020B16-08L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 74 mm |
| Queue | weldon (din1835-b / din6535-hb) -metric: 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
528,77 € HT
/ unité
634,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
