Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R245-160Q40-18M

Fraise à surfacer CoroMill® 245

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R245-160Q40-18M
Rubix :0033-0327135
Fabricant :5743926
FRAISE A SURFACER 245 R245-160Q40-18M

Résumé technique

Diamètre160 mm
Z6 mm
Diamètre queue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A SURFACER 245 R245-160Q40-18M


Fraise à surfacer CoroMill® 245

Informations techniques


Attributs
Diamètre160 mm
Z6 mm
Diamètre queue40 mm
Arrosage internenon
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale63 mm
Queuearbor -iso 6462 -c (4 bolts) -metric: 40s
1 685,59 HT
/ unité
2 022,71 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h