Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant A490-102R38-14H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A490-102R38-14H
Rubix :0033-0757067
Fabricant :5844015



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 490
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 101,6 mm |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50,0126 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 625,88 € HT
/ unité
1 951,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours