Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant A490-038M32-08M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A490-038M32-08M
Rubix :0033-0757100
Fabricant :5723534
EAN :12309382



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 490
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 31,75 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Queue | weldon (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,86 € HT
/ unité
861,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours