Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-100Q32-18L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-100Q32-18L
Rubix :0033-0327239
Fabricant :5745528



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 390 R390-100Q32-18L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -metric: 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 240,09 € HT
/ unité
1 488,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h