Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant A490-025M25-08M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :A490-025M25-08M
Rubix :0033-0757113
Fabricant :5722869



Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 490
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 95,25 mm |
| Queue | weldon (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,77 € HT
/ unité
717,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
