Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R210-042C4-09M
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R210-042C4-09M
Rubix :0033-0768124
Fabricant :5742551



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 210
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 42 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 60 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
691,68 € HT
/ unité
830,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h