Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-044C4-43L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-044C4-43L
Rubix :0033-0768593
Fabricant :5745497
EAN :11410980



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 44 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 78,6 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 214,58 € HT
/ unité
1 457,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours