Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-054Q22-57L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-054Q22-57L
Rubix :0033-0768571
Fabricant :5745581



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 54 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 22 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 82,6 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 308,57 € HT
/ unité
1 570,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h