Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-016EH16-07M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-016EH16-07M
Rubix :0033-0748146
Fabricant :6851104
EAN :7323220189830



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 15,5 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 25 mm |
| Queue | coromant eh -metric - e16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,94 € HT
/ unité
561,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h