Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant A690-038C6-1046H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 690
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A690-038C6-1046H
Rubix :0033-0756996
Fabricant :5723628



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 690
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 690
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 83 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 555,13 € HT
/ unité
1 866,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours