Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R245-063A32-12L
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R245-063A32-12L
Rubix :0033-0768442
Fabricant :5743908



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 245
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 63 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 120 mm |
| Queue | cylindrical shank without clamping features -metric: 32.0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
763,22 € HT
/ unité
915,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours