Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R790-036C3S1-16H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 790
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R790-036C3S1-16H
Rubix :0033-0740683
Fabricant :5912529



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 790
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 790
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 36 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 67 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 214,58 € HT
/ unité
1 457,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
