Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant A419-038O32-14M
Fraise à surfacer CoroMill® 419
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A419-038O32-14M
Rubix :0033-0757268
Fabricant :6289906



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 419
Fraise à surfacer CoroMill® 419
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 31,75 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 254 mm |
| Queue | cylindrical shank without clamping features -inch: 1 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,60 € HT
/ unité
754,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours