Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA590-127R38A-11M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® Century
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA590-127R38A-11M
Rubix :0033-0746717
Fabricant :5740381



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL CENTURY
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® Century
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 422,75 € HT
/ unité
2 907,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours