Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-203R63-18L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-203R63-18L
Rubix :0033-0746740
Fabricant :5740319



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 203,2 mm |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diamètre queue | 63,5 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -c (4 bolts) -inch: 2 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 418,98 € HT
/ unité
2 902,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours