Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA300-016M19-08L
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA300-016M19-08L
Rubix :0033-0746937
Fabricant :5739529



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 300
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Informations techniques
Attributs
| Z | 2 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 108,75 mm |
| Queue | weldon (din1835-b / din6535-hb) -inch: 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,10 € HT
/ unité
482,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
