Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-051R19-43M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-051R19-43M
Rubix :0033-0746784
Fabricant :5739698



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50,8 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 68,555 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -inch: 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 364,16 € HT
/ unité
1 636,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours