Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-038C6-63M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-038C6-63M
Rubix :0033-0768861
Fabricant :5740154



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 100,178 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 100,05 € HT
/ unité
2 520,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours