Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R210-160Q40-14M
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :R210-160Q40-14M
Rubix :0033-0749189
Fabricant :5742533



Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 210
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 160 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -metric: 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 262,65 € HT
/ unité
2 715,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h