Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-036C3-36M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-036C3-36M
Rubix :0033-0768596
Fabricant :5745577



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 36 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 66,7 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 440,35 € HT
/ unité
1 728,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours