Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-016EH16-11L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-016EH16-11L
Rubix :0033-0746831
Fabricant :6416911



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 15,5 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 27 mm |
| Queue | coromant eh -inch - e16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,64 € HT
/ unité
594,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours