Lime de fraisage rotative Pferd Tools B 1230/6 CAST
Fraises sur tige HM B 1230/6 CAST
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :B 1230/6 CAST
Rubix :0060-0512824
Fabricant :21103383
EAN :4007220952450


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 70 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE B 1230/6 CAST HM FLAMME B 21103383
Fraise sur tige en forme de flamme selon ISO 7755/8 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage
Points forts
Choix de têtes avec denture universelle 3 plus dans les formes les plus courantes.
Applications
Convient particulièrement pour l'usinage des endroits difficilement accessibles. La tige peut être raccourcie par l'utilisateur en fonction des exigences. Lors de travaux effectués avec des tiges longues, il est indispensable de mettre la pièce en contact avec l'outil avant la mise en marche, c'est-à-dire l'introduire dans la pièce (alésage, rainure). La vitesse de rotation à vide doit être réduite de 30% pour des raisons de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | fonte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,82 € HT
/ unité
141,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours