Fraise à carotter Fein 63134140052

Fraise HSS Nova 50 emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63134140052
Rubix :0140-5301961
EAN :4014586611914
FRAISE HSS NOVA 50 D. 14X50 WELDON

Résumé technique

Matière du corpshss
Diamètre14 mm
Profondeur de coupe50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 14X50 WELDON


Fraise HSS Nova 50 emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 14 mm

Informations techniques


Attributs
Matière du corpshss
Diamètre14 mm
Profondeur de coupe50 mm
Matière à usineraluminium, métal
Type d'attachementweldon
Diamètre d'attachement19,05 mm
48,74 € HT
/ unité
58,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours