Fraise à carotter Fein 63130017010

Fraise au carbure avec revêtement TiAlN ; avec emmanchement QuickIN PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63130017010
Rubix :0140-5301607
EAN :4014586331065
FRAISE HM QUICKIN PLUS D.17/20 63130017010
Résumé technique
Matière du corpscarbure
Diamètre17 mm
Profondeur de coupe20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HM QUICKIN PLUS D.17/20 63130017010


Fraise au carbure avec revêtement TiAlN ; avec emmanchement QuickIN PLUS|Durée de vie maximale grâce au carbure de tungstène. Puissance de coupe exceptionnelle dans tous les métaux courants, travail plus rapide de 20%, forces de coupe et d'avance réduites grâce au revêtement TiAlN.|Dimensions métriques, profondeur de coupe 20 mm, Ø de perçage acier jusqu'à 25 mm, Ø de perçage aluminium jusqu'à 30 mm.
Profondeur de coupe: 20 mm|Ø perçage: 17 mm

Informations techniques


Attributs
Matière du corpscarbure
Diamètre17 mm
Profondeur de coupe20 mm
Matière à usineracier/aluminium
Type d'attachementquickin plus
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,23 HT
/ unité
103,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours