Fraise à carotter Fein 63134530052
Fraise HSS Nova 50 emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63134530052
Rubix :0140-5302036
EAN :4014586616131



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 53 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 53X50 WELDON
Fraise HSS Nova 50 emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 53 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 53 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | weldon |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,58 € HT
/ unité
293,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours