Fraise à carotter Fein 63133199052
Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133199052
Rubix :0140-5301973
EAN :4014586612904



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 20X50 QUICKIN
Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 20 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | quickin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,61 € HT
/ unité
85,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours