Références
GISS Cutline :862585
Rubix :G600-0515431
EAN :3660338172540

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE - COURTE - D.3 2 DENTS - QUEUE WELDON
Fraise carbure courte 2 dents queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 6 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / non ferreux / aciers inoxydables / fontes |
| Longueur utile | 6 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,28 € HT
/ unité
13,54 € TTC

- Epuisé
