Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-0794-PB P2BM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2P342-0794-PB P2BM
Rubix :0033-0830222
Fabricant :8351836
EAN :7323227193465
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-0794-PBP2BM

Résumé technique

Diamètre7,95 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue7,95 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-0794-PBP2BM


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre7,95 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue7,95 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe19,05 mm
Longueur totale63,5 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementtialcrsin (revêtu)
Typecoromill® plura (fraisage intensif de rainures)
Angle d'hélice38 °
Matière à usinerrainures complètes (full slot) et fraisage lourd
Longueur utile19,05 mm
Angle de coupe45 °
206,32 € HT
/ unité
247,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h